※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
排気用防雨・防風型フード SKEA-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
125
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
74001699
品番
SKEA-125D
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
温度(℃)
120(FD)
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
仕様
120℃防火ダンパー付
寸法A(mm)
226
寸法B(mm)
175
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
74
支柱(mm)
70×3
圧力損失
排気:1.2、吸気:4.0
開口面積(cm
2
)
吸気:62、単純:123
直管相当長(m)
7.5
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。