※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
給気用防雨・防風型フード SK-D-OA(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
74001753
品番
SK-100D-OA
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
120(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
150
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
61
支柱(mm)
55×3
圧力損失
排気:1.3、吸気:4.1
開口面積(cm
2
)
吸気:40、単純:83
直管相当長(m)
6.5
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。