曜日別特売
BON-100TS 防音フード BON-TS(網付) シルファー 74001857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音フード BON-TS(網付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74001857品番BON-100TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800

防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。

用途
給気用の防音フードとして
材質SUS304シルファーメタリック寸法L(mm)50寸法A(mm)150寸法F(mm)15寸法D(mm)97寸法E(mm)57メッシュ10M適合パイプ径(Φmm)100開口面積(cm2)吸気:13、単純:15圧力損失吸気:35.5防音性能T-2相当
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74001857BON-100TS44676881BONT-100BON-100TS 防音フード BONT(網付) シルファー 44676881防音フード BONT(網付)シルファー1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする