※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
衛生通気用フード TB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74002469
品番
TB-100
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
パンチングの付いた衛生通気用フードです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
104
寸法F(mm)
51
圧力損失
1.1
開口面積(cm
2
)
83
直管相当長(m)
5.5
用途
衛生通気用フードとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。