※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

衛生通気用フード TBC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74002539 品番 TBC-150
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パンチングの付いた衛生通気用フードです。
ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 シルファーメタリック 寸法A(mm)260 寸法D(mm)147 寸法E(mm)140 寸法F(mm)150 圧力損失3.7 開口面積(cm2)118 直管相当長(m)27.8 用途衛生通気用フードとして
関連資料:(0.12MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする