※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
衛生通気用フード TB-N(網付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74002575
品番
TB-125N
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
235
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
114
寸法F(mm)
56
圧力損失
1.7
開口面積(cm
2
)
98
直管相当長(m)
10.6
用途
衛生通気用フードとして
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。