※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
衛生通気用フード RH-JFVE3(網付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74002663
品番
RH-150JFVE3
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
衛生通気用フードです。
パイプから上がってくる暖かい空気をフードの外に出し、フード内での結露を防ぎます。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
243
寸法D(mm)
147
寸法F(mm)
194
寸法G(mm)
145
寸法H(mm)
98
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
30
用途
衛生通気用フードとして
関連資料:
(0.05MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。