※10メッシュ確認用

AMI-250 挿入型防虫網 AMI シルファー 74002715 AMI-250 挿入型防虫網 AMI シルファー 74002715

挿入型防虫網 AMI

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74002715 品番 AMI-250
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ダクト挿入型の網です。
ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。

用途ダクト挿入型網として 材質SUS304 寸法L(mm)50 寸法D(mm)247 表面処理脱脂 メッシュ10メッシュ 適合パイプ径(Φmm)250
関連資料:(0.05MB)(0.14MB) 取扱説明書:(0.14MB)(0.14MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
虫や小動物侵入防止のため
その他業種

径ギリギリにできているので3つ買ったけれどどこにも内側から入れられなかったです。

対象商品:
74002697
2023-06-02
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ガラリに防虫網がついてなく、虫が入ってくるとの事で取付。
配管径150と100の2種類があってどちらもしっかりと入ってくれました。

対象商品:
74002679
2023-01-31
用途:
鳥虫よけ
医療・福祉・介護関連業

換気口に使用予定です。ステンレスで、利にかなっていて良いのではと思います。

対象商品:
74002679
2022-08-10
用途:
虫侵入対策
卸売・小売業

構造もシンプルな商品だが、その分だけ使い道は色々ありそう。
取り付けも差し込み入れるだけで容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする