※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-100 ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES シルファー 74002803 ES-100 ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES シルファー 74002803

ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74002803 品番 ES-100
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。
排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。

用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 寸法L(mm)25 寸法F(mm)51 寸法D(mm)96 適合パイプ径(Φmm)100
関連資料:(0.04MB) 取扱説明書:(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74002803
2023-04-13
用途:
パイプ換気扇ダクトに設置
個人のお客様

トイレや居室の換気扇ダクトに高耐候スポンジパッキンを巻いて押し込んで設置しました。冬場の冷気や虫や 強風時の花粉黄砂の侵入を防止出来て良いと思います。オールステンレス製で長期仕様でも劣化が少ないかもしれないと思います。リーターンスプリング付きでノーマリークローズですが 息を吹きかける程度で開き始めるので圧力損失は少ないのではないかと想像します。

3人が参考にしています
対象商品:
74002803
2022-06-02
用途:
パイプファンの逆風防止に
神原電機店 様 (卸売・小売業)

同梱の取扱説明書はなく、パイプに挿入しても固定できない。パイプの中で転がってしまい使用できなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする