※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSS-100CD ダクト挿入型逆風防止シャッター シルファー 74002828 OSS-100CD ダクト挿入型逆風防止シャッター シルファー 74002828

ダクト挿入型逆風防止シャッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74002828 品番 OSS-100CD
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。
ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。

適合パイプ径(Φmm)100 材質SUS304 寸法D(mm)97 寸法F(mm)53 寸法L(mm)30 用途逆風防止シャッターとして
関連資料:(0.08MB) 取扱説明書:(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
ダクト挿入
その他業種

想像より薄くて軽い。DIY全くしない素人の私が、家の外からダクトに押し込んで挿入。直径ギリギリなので中々入らず、頑張ってるうちにベコベコになり軸も折れた。もはや取り外すこともできずそのまま使用。とりあえず開閉はするので無意味ではなさそうだが、プロに設置してもらうほうがいいでしょう。

対象商品:
74002828
2024-01-04
用途:
ダクトの逆流防止
製造業

外周に突起があるため、ちょっときついけど排気口内径にフィットする。内部シャッターは、弱そうに見えるが、排気を妨げず、しっかり逆流を防止する。
シンプルだけどなかなか良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする