※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの レジスター
シルファーの 角型レジスター
角型レジスター QS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
150
開口面積(cm
2
)
35
注文コード
74002943
品番
QS-150F
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・開口面積
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄型のコンパクトなレジスターです。
外周部に突起やレバーのないデザインになっています。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
適合パイプ径(Φmm)
150
フィルター
花粉
色
コンフォートホワイト
寸法A(mm)
170
寸法D(mm)
149
寸法F(mm)
11
寸法L(mm)
90
圧力損失
26.7
開口面積(cm
2
)
35
用途
室内用レジスターとして
関連資料:
(0.22MB)
取扱説明書:
(1.04MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。