※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの レジスター
シルファーの 角型レジスター
風向調整機能付差圧式給気口 SPITS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
フィルター
ハニカム
注文コード
74003013
品番
SPITS-150H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
フィルター
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
風向調整機能付きの差圧式給気口です。
コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
材質
AES樹脂
適合パイプ径(Φmm)
150
フィルター
ハニカム
色
コンフォートホワイト
種類
角型レジスター
用途
室内用差圧式給気口として
関連資料:
(0.34MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。