※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの クーラーキャップ
クーラーキャップ PMC-PF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003038
品番
PMC-100PF
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
PF2とデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途
クーラーキャップとして
材質
ABS樹脂
色
コンフォートホワイト
種類
クーラーキャップ
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
98
適合パイプ径(Φmm)
100
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。