※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの クーラーキャップ
クーラーキャップ PMC-QS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003047
品番
PMC-75QS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途
クーラーキャップとして
材質
ABS樹脂
色
コンフォートホワイト
種類
クーラーキャップ
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
73
適合パイプ径(Φmm)
75
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。