※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの クーラーキャップ
クーラーキャップ LHP-MC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003144
品番
LHP-100MC
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フードの付いたSUS製クーラーキャップです。
冷媒配管施工後、配管用パテの劣化による雨水侵入を防ぎます。
種類
クーラーキャップ
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
133
寸法B(mm)
108
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
64
寸法F(mm)
9
寸法L(mm)
54
用途
クーラーキャップとして
関連資料:
(0.06MB)
取扱説明書:
(0.42MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。