※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの 換気口関連商品
ベントキャップ挿入型防火ダンパー ID
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003248
品番
ID-150
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。
ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
寸法(Φmm)
150
温度(℃)
120(FD)
材質
SUS304
仕様
120℃防火ダンパー付
寸法D(mm)
145
寸法F(mm)
81
寸法L(mm)
25
用途
防火ダンパーとして
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。