※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
ダクト挿入型防火ダンパー SDFX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
75
75
100
125
150
200
寸法D(mm)
73
73
97
122
147
198
温度(℃)
120(FD)
72(FD)
120(FD)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003284
品番
SDFX-75F
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途
防火ダンパーとして
適合パイプ径(Φmm)
75
温度(℃)
120(FD)
材質
SUS304
仕様
120℃防火ダンパー付
寸法D(mm)
73
寸法L(mm)
45
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。