※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音フード BSF(網付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74003564 品番 BSF-150
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 メッシュ10M シルファーメタリック 防音性能T-3相当 寸法A(mm)340 寸法B(mm)269 寸法D(mm)147 寸法G(mm)162 寸法H(mm)106 寸法L(mm)98 圧力損失吸気:206 開口面積(cm2)吸気:13、単純:69 用途給気用の防音フードとして
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする