※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
防音フード BSF-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
74003573
品番
BSF-100D
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
72(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
防音性能
T-4相当
寸法A(mm)
280
寸法B(mm)
212
寸法D(mm)
97
寸法G(mm)
152
寸法H(mm)
90
寸法L(mm)
98
圧力損失
吸気:220.5
開口面積(cm
2
)
吸気:5、単純:22
用途
給気用の防音フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.25MB)
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。