※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深型フード RH-JFE3(網付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74003616 品番 RH-100JFE3
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

標準で網が付いており、フードが深く、
内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)100 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)171 寸法D(mm)97 寸法F(mm)142 寸法G(mm)93 寸法H(mm)76 寸法J(mm)33 寸法L(mm)45 圧力損失排気:2.4、吸気:3.1 開口面積(cm2)吸気:45、単純:41 直管相当長(m)12 用途給気用フードとして 仕様アンカー穴:1
関連資料:(0.13MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74003616
2023-04-15
用途:
建物の換気
その他業種

防虫ネットが、フードの奥ではなく口のところに設置されている商品なので、掃除が楽と思って購入したが、防虫ネットの周りが隙間だらけで防虫ネットの意味が全くないです・・・。
なせ作ってる会社の会議でGOサインが出たのか謎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする