※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)125 仕様120℃防火ダンパー付、アンカー穴:2個 注文コード74003677 品番RH-125DN
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は適合パイプ径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

標準で網が付いており、フードが深く、
内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)125 温度(℃)120(FD) メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)243 寸法D(mm)122 寸法F(mm)194 寸法G(mm)145 寸法H(mm)92 寸法J(mm)38 寸法L(mm)50 圧力損失排気:2.0、吸気:2.6 開口面積(cm2)吸気:77、単純:106 直管相当長(m)12.5 用途給気用フードとして 仕様120℃防火ダンパー付、アンカー穴:2個
関連資料:(0.28MB) 取扱説明書:(1.45MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする