※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
深型フード RHG(ガラリ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003729
品番
RHG-150
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
243
寸法D(mm)
147
寸法F(mm)
194
寸法G(mm)
145
寸法H(mm)
98
寸法J(mm)
38
寸法L(mm)
50
圧力損失
排気:2.4、吸気:4.1
開口面積(cm
2
)
吸気:88、単純:103
直管相当長(m)
18
用途
排気用フードとして
仕様
アンカー穴:2個
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。