※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
72℃防火ダンパー付、アンカー穴:1個
注文コード
74003738
品番
RHG-100D
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
171
寸法D(mm)
97
寸法F(mm)
142
寸法G(mm)
93
寸法H(mm)
76
寸法J(mm)
33
寸法L(mm)
45
圧力損失
排気:3.5、吸気:4.8
開口面積(cm
2
)
吸気:37、単純:62
直管相当長(m)
62
用途
排気用フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付、アンカー穴:1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。