※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
大口径深型フード RH-JFE2(網付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003826
品番
RH-350JFE2
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
標準で網が付いており、フードが深く、
内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
350
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
517
寸法D(mm)
347
寸法F(mm)
420
寸法G(mm)
300
寸法H(mm)
220
寸法J(mm)
67
寸法L(mm)
103
圧力損失
排気:3.8
開口面積(cm
2
)
吸気:354、単純:519
直管相当長(m)
66.5
用途
給気用フート℃して
仕様
アンカー穴:2個
関連資料:
(0.27MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。