※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大口径深型フード RHG(ガラリ付)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74003853 品番 RHG-200
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)200 シルファーメタリック 寸法A(mm)313 寸法D(mm)197 寸法F(mm)241 寸法G(mm)155 寸法H(mm)133 寸法J(mm)43 寸法L(mm)54 圧力損失排気:5.0、吸気:7.9 開口面積(cm2)吸気:114、単純:139 直管相当長(m)50 用途排気用フードとして 仕様アンカー穴:2個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする