※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
大口径深型フード RHG(ガラリ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003869
品番
RHG-250
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
250
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
365
寸法D(mm)
247
寸法F(mm)
300
寸法G(mm)
205
寸法H(mm)
164
寸法J(mm)
53
寸法L(mm)
85
圧力損失
排気:4.3、吸気:5.6
開口面積(cm
2
)
吸気:211、単純:244
直管相当長(m)
53.8
用途
排気用フードとして
仕様
アンカー穴:2個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。