※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大口径深型フード RHG(ガラリ付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74003887 品番 RHG-350
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)350 シルファーメタリック 寸法A(mm)517 寸法D(mm)347 寸法F(mm)420 寸法G(mm)300 寸法H(mm)220 寸法J(mm)67 寸法L(mm)103 圧力損失排気:4.6、吸気:6.1 開口面積(cm2)吸気:396、単純:716 直管相当長(m)80.5 用途排気用フードとして 仕様アンカー穴:2個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする