※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003905
品番
RHG-200D
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
温度(℃)
120(FD)
色
シルファーメタリック
仕様
120℃防火ダンパー付、アンカー穴:2個
寸法A(mm)
313
寸法D(mm)
197
寸法F(mm)
241
寸法G(mm)
155
寸法H(mm)
133
寸法J(mm)
43
寸法L(mm)
54
圧力損失
排気:5.0、吸気:8.3
開口面積(cm
2
)
吸気:111、単純:139
直管相当長(m)
50
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.28MB)
取扱説明書:
(1.45MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。