バッテリーチャージャー BC-TRX

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74004185 品番BC-TRX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー
充電の進行状況が分かるLED付き
出力切り替えスイッチで、USB充電が可能
付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能
入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

付属品マイクロUSBケーブル(USB microB) 質量(g)約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする