iPad mini 8.3インチ (A17 Pro/第6世代) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 着脱式 反射防止・紙質感 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74004343 品番LP-ITMM21FLMTPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マグネット式で簡単に着脱可能!何度でも取り付け、取り外しができる
紙質を再現した特殊表面加工で、タッチペンでの操作に最適なペーパーライク仕様
貼りやすい設計
表面はマットで反射を防止
気泡が消える
指紋防止
ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応端末:iPad mini 8.3inch(A17 Pro),iPad mini 8.3inch 第6世代

サイズ(inch)8.3 対応機種2021 iPad mini (第6世代) 特性反射防止・気泡レス・貼り直せる・指紋防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする