スペースシャイン 多用途ワックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード74004508 品番-
参考基準価格(税別)¥44,360 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

10年以上黄変・劣化しない(剥離不要)
消毒用エチルアルコール
耐水性(水に強い)
耐油性(油に強い)
塩・エンカル(路面凍結防止剤)に強い
尿(アンモニア等)に強い
濡れていても乾いていてもすべりにくい(転倒事故防止)
床暖房でもOKの場合が多い
ハイヒールでも割れない
塗りやすく管理しやすい(人の往来が激しい商業施設等は高速バフ掛け必要)

仕様5ガロン 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレングリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛 種類アクリル性フロアーワックス 液性弱アルカリ PH8.0〜9.0 標準使用量1回当たり 約10.5/m2(約400m2/1ガロン 3.785L 約1800m2/5 ガロン 18.9L)(ワックスは薄塗りして下さい) 光沢コンポジションビニルタイル1層15〜30、2層40〜50、3層60〜70、4層70〜86 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする