G-113 ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 74029436 G-113 ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 74029436 G-113 ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 74029436 G-113 ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 74029436 G-113 ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 74029436 G-113 ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 74029436

ディスクグラインダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74029436 品番G-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ラビリンス構造による高い防塵性能。

電流(A)8.8 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)279 幅(mm)117 高さ(mm)88 質量(kg)1.5 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 握り径(Φmm)52
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

ディスクグラインダーシリーズ(2018年版)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74029402
2020-11-19
用途:
機械のメンテナンス

粉塵対策が施されている点が良い。
最近まで使用していたグラインダーが、床の研磨時の粉塵でベアリングまで破損したので、今回リョービを選びました。

対象商品:
74029418
2018-03-13
用途:
鋼材研磨
有限会社富永機械 様

握りが細くて作業がしやすいし、パワーもいい感じでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする