曜日別特売
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106

 

AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106
AMA-S(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) 74032106

モニターアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード74032106品番AMA-S(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。
あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。
アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。
外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。
コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。

用途
モニターアーム、ディスプレイアームとして。
取付方式クランプ式タイプデスク取り付けタイプアームの可動方向水平垂直適合モニターサイズ34インチまで液晶モニター1台耐荷重(kg)15(34インチまで)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11.5~55×12.5~55×46~62.5質量(kg)3材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装天板厚さ(mm)18~70奥行き(cm)7以上VESA対応75×75/100×100左右首振180度(左右各90度)上下首振180度(上下各90度)回転方向180度(左右各90度)アームアーム間接部・支柱部回転:360度昇降範囲(mm)上下:240組立時間約10-20分種別シングル・1画面用仕様組立式
取扱説明書:(0.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする