AMA-W(BK) モニターアーム YAMAZEN(山善) クランプ式 デスク取り付けタイプ 組立式仕様 74032115

 

モニターアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74032115 品番AMA-W(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。
あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。
アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。
外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。
コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。

取付方式クランプ式 タイプデスク取り付けタイプ アームの可動方向水平垂直 適合モニターサイズ24インチまで 液晶モニター1台 耐荷重(kg)アーム1本あたり7(24インチ対応) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23〜110×10〜54.5×46〜66 質量(kg)4.5 材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装 天板厚さ(mm)18〜70 奥行き(cm)8以上 VESA対応75×75/100×100 左右首振180度(左右各90度) 上下首振180度(上下各90度) 回転方向180度(左右各90度) アームアーム間接部・支柱部回転:360度 昇降範囲(mm)上下:255 組立時間約10-20分 種別デュアル・2画面用 用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。 仕様組立式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする