CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74032124 品番YCD-C700(S)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。

用途ラジカセとして。 質量(kg)1.7 シルバー 消費電力(W)10、待機時1.4 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売 最大出力(W)1+1 (総合2) 対応FM補完放送対応 受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz 端子3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7 再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
取扱説明書:(2.55MB)
注意
※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする