ジェットモルタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) タイプ無収縮・早期解放タイプ 赤ラベル 注文コード74032149 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。
現場で容易に超速硬モルタルが製造可能
オールシーズンで安定した品質を確保
作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能
長期にわたり安定した強度増進

用途
コンクリート欠損断面修復材
マンホール設置(レベル調整)
道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎
配管・配線工事の埋戻用
砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。
タイプ無収縮・早期解放タイプ 赤ラベル 仕様ジェットセッターH:2/3(袋) 寸法(mm)テーブルフロー値:160〜200 圧縮強度(N/mm2)2h:27、3h:31、7d:61、28d:72 危険物の類別非危険物 水量(L)2.6〜3.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする