SCL9LMS-HL 小型シーリングライト 人感センサー付 アイリスオーヤマ 74032254

 

小型シーリングライト 人感センサー付

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74032254 品番SCL9LMS-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付LED小型シーリングライトです。小型でも広範囲にしっかり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ場所を取りません。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。

消費電力(W)7.8 用途廊下や階段やトイレなどに最適です。 質量(kg)0.21 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×50 全光束(Lm)850 定格寿命(時間)40000 センサー人感センサー 色温度(K)3000 光色電球色 点灯時間人感センサー動作時:約90秒 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74032254 SCL9LMS-HL 31355346 SCL12LMS-MCHL 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74032254
2020-11-01
用途:
トイレに続く廊下の照明
その他業種

夜中にトイレに行く際、いちいち電気をつけていましたが、めんどくさいなーと思っていました。
この人感センサー付ライトは値段も手頃でかつ取り付けや明るさも言うことありません。

対象商品:
74032306
2020-06-18
用途:
洗面脱衣所の照明

3畳ほどの脱衣所に設置しましたが、思った以上に明るく、反応も良いです。
元々天井に角型引掛シーリングが付いていましたが、アダプターが付属されているので、丸型に変える必要はありません。

対象商品:
74032236
2019-04-01
用途:
玄関内の照明
その他業種

感知距離も丁度良く、明るさも丁度良い。小さいから暗いかと思っていたら確り照らしてくれます。センサー無しをリピートしました。

対象商品:
74032245
2019-03-04
用途:
賃貸マンション玄関照明
不動産業

軽いので、作業がしやすい 明るい レスポンスが早く、適当な長さで、点いている。手軽な投資で、入居者によろこばれている。良い商品です。

対象商品:
74032227
2019-03-20
用途:
トイレのライト
電気・ガス・熱供給・水道業

トイレに使用したのですが、昼間でもついてしまうので、出来れば明るいときは、つかないほうがよかった。

対象商品:
74032245
2018-12-05
用途:
照明器具の交換
合名会社 西田商店 様 (卸売・小売業)

ローカを全てこの照明に交換しました。
夜トイレに起きても人感センサー付きなので
スイッチ不要で楽です。
価格も安いので絶対お勧め!

対象商品:
74032236
2020-03-28
用途:
階段踊り場の照明
ネオトラップ(NEO Trap) 様

2018/04/15に購入して以来毎日使用していました。
一日に10回程度の反応でした。約2年でセンサー不良で赤ランプがついたまま、LEDが点灯のままです。
LEDの照明としては問題ありませんが、センサーの故障では対処しようがありません。
センサーも交換できませんので通常の照明にしか使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
74032227
2018-02-27
用途:
トイレ、玄関(室内)
製造業

良い点:明るく軽い
改善希望:トイレには不向き、姿勢を変えずに座ってると消灯する。人感センサーの改造を要す。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
品質向上に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする