SCL5L-HL 小型シーリングライト アイリスオーヤマ 74032315

 

小型シーリングライト

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74032315 品番SCL5L-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

小型でも光配光。天井まで明るいLED小型シーリングライトです。コンパクトで天井がスッキリ場所を取りません。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

消費電力(W)4.4 用途廊下や階段やトイレなどに最適です。 質量(kg)0.16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×40 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 光色電球色 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74032315 SCL5L-HL 58372573 SCL6L-MCHL 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74032367
2021-09-07
用途:
自宅用
日本プラスト株式会社 様 (製造業)

小型なのでコンパクトでとても明るいので購入してよかったと思います。
装着も簡単でした。

対象商品:
74032358
2021-01-28
用途:
玄関上がり口の照明
つやまホームサービス 様 (建設業・工事業)

玄関の上がり口の照明がガラスカバーの中に60w電球を横向きにねじ込む昔ながらの物でした。
電球をLEDに替えると前よりも暗く感じた為取り替えを考えてたところ値段が手頃なこちらの商品を見つけました。取付場所は約3畳、明るさが3種類有りますが、世の中LEDになってからルーメン表示なので中々イメージ出来ず、正直結構迷いました。まあ暗いより明るい方がと900にしましたが3畳では明る過ぎるかもです。

対象商品:
74032367
2020-11-22
用途:
ガレージの照明
建設業・工事業

同時に購入した東芝フォトスイッチを使って夜間自動点灯させています。
価格も手ごろで満足しています。

対象商品:
74032358
2020-11-21
用途:
交換して使用
株式会社マタニティアイ 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさは小さいですが、明るいです。コンパクトで納まりもいいです。とても良かったので追加購入をしました

対象商品:
74032342
2020-09-04
用途:
玄関照明に取り換え。
大賀設備 様 (建設業・工事業)

照度はOKでした。
思ったより小さく、みすぼらしかった。
廊下用に適切。

対象商品:
74032358
2020-08-12
用途:
クローゼットの照明

白熱球の照明を省エネ対策で交換しました。クローゼットの2〜3畳程度なら十分明るいです。取り付けは簡単でした。

対象商品:
74032324
2020-05-12
用途:
自宅用
医療・福祉・介護関連業

小型の照明を探していましただ、お値段的にも手頃ですが,あかりもそこそこ有り,とても良いです

対象商品:
74032367
2020-04-04
用途:
リビング(20畳)で使用
上原工業 様

古い蛍光灯から、そっくり交換しました。LED特有の色合いですが慣れれば気になりません。
余計な機能が付いてなくシンプルで使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする