Nintendo Switch ガラスフィルム 液晶保護 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74033138 品番GM-NS21FLGZBL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を護るブルーライトカットタイプのNINTENDO SWITCH(TM)用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(ZEROSHOCK、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接合面:シリコン、外側:ガラス、PET 種類液晶保護フィルム 対応機種NINTENDO SWITCH(TM) アズワン品番65-1846-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする