Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74033147 品番GM-NSE21FLBLGPN
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、ブルーライトカット、高透明タイプのNINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)用衝撃吸収フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、ブルーライトカット、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 種類液晶保護フィルム 対応機種NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) アズワン品番65-1846-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする