シリコーンゴム栓

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74033268 品番 400122
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃〜200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。

高さ(mm)45 下径(Φmm)60 上径(Φmm)66 材質シリコーンゴム 型番22番 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
バイクタンク錆び取り時の給油口塞ぎ用
その他業種

バイクタンクの錆び取り時の蓋として使用、シリコン製なので薬剤に侵されにくいし柔軟性もあるので給油口にもなじむ。
錆び取り終了まで漏れなし、その後の塗装のマスキングとしても使用
サイズもいろいろあるようなので同じ作業時にサイズ確認して購入します、
お勧めできます

2025-08-11
用途:
オイル止め用として
建設業・工事業

パワステポンプのホースからのオイル流出止めに使用しました。
やわらかい材質で耐油性もあり、しっかりと止められました。

1人が参考にしています
対象商品:
18820707
2025-08-23
用途:
水抜栓
農・林・水産業

バラ売りなので価格が安く助かります。シリコン製なのでゴムより長持ちします。

対象商品:
18820734
2026-02-15
用途:
一升瓶の栓
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズがピッたりで、こぼれない。
他のは高すぎて使えない。
まんぞくです。

対象商品:
18820795
2023-09-14
用途:
牛乳瓶の詮
サービス業

大きな牛乳瓶を入手したんでデキャンターとして使っています
冷蔵庫の匂いがうつるんで、せんとして購入しました

対象商品:
18820795
2023-09-11
用途:
瓶の蓋
サービス業

大きな牛乳瓶をデキャンタ代わり使うにあたり、冷蔵庫での匂い移り防止の為の蓋として購入しました
サイズ・品質共にバッチリです

対象商品:
18820734
2023-12-15
用途:
化学用試薬瓶の蓋として購入した
サービス業

使い古しの試薬瓶に小銭を貯めているが専用の蓋は無いので購入した。サイズが小さかったがひと手間かけて使えるようになった。

対象商品:
18820865
2022-10-03
用途:
実験
サービス業

いろんなメーカーのシリコン栓を使用しましたが、アラムが一番長持ちしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする