J-100R S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 74033323 J-100R S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 74033323 J-100R S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 74033323 J-100R S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 74033323 J-100R S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 74033323 J-100R S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 74033323

プラスチックジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別取っ手用(右側) アイボリー 注文コード74033323 品番J-100R S IVO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は種別・色4種類から選べます 他の種類を見る

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。取ってに使用します。

用途イレクター Φ28パイプ用 種別取っ手用(右側) 材質プラスチック アイボリー 質量(g)42 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74033314
2023-03-12
用途:
什器の作成に
星運送店 様 (運輸・通信業)

イベント用の什器の作成に購入しました。イレクターのパーツは市中の量販店で売られていますが、MonotaROの方が安価ものも多いので利用しています。たかが一つ当たり2,3百円の商品ですが、必要とする数も多いので、少しでも安いものを買うようにしています。

対象商品:
74033208
2023-01-01
用途:
バイク用スタンドの取っ手

予想通りの部品でサイズもぴったりでした。
色味もばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする