UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の エントランス
UNISON(ユニソン)の ポスト
UNISON(ユニソン)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス設置オプション コルディア 埋込用台座
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74033408
品番
323124110
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コルディア専用オプションです。
壁面に埋め込む際は必ず埋込用台座をご利用ください。
本体カラーに合わせて埋込用台座のカラーをお選びください。
付属品
オールプラグボルト
仕様
コルディア専用オプション
材質
高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)
3.4
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
384×160×260
使用壁厚(mm)
120-150用
取扱説明書:
(2.7MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません