TP-1331/J エアコンリークソリューションキット TRACERLINE 74033785

エアコンリークソリューションキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74033785 品番TP-1331/J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

COOL SEAL(A/C漏れ止め剤)はTracerline社独自の配合によって開発された独占ブランド品です。
COOL SEALは冷媒ガス漏れが発生する際に、その部位の圧力と温度の低下により、冷媒ガス配管の外側から内部の表面まで徐々に集まり 、かさぶた状のシール油膜を形成し、腐食、締め付けの緩いカシメ、擦り傷などによって発生した0.5mm以下の微小な冷媒ガス漏れ止めの効果があります。
コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、アキュムレータ、O‐リングそして配管におけるスロー、しつこい冷媒漏れを素早く、永続的に密封します。ノーポリマー、油溶性処方によって、カーエアコンの構成部品や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコンの予防保全にとっても最適な商品です。

セット内容UV/Blue LEDランプ「オプティマックスJr.」×1 A/Cユニバーサルカートリッジ蛍光剤(1本/14台)× 1、A/Cストップリーク剤(1本/1台)×2、 EZ-Jectインジェクター(注入ハンドル) ×1、注入ホースアッセンブリ×1、アルミパージフィッティング×1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74033785
2019-08-05
用途:
A/Cガス漏れ留
株式会社ラビット観光 様 (運輸・通信業)

防止剤の本数指定ができればもっとオーダーしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする