TACT(タクト)
TACT(タクト)の ベルト研磨
TACT(タクト)の ハンディ用
ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
74033837
品番
TM10-100
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
粒度
#100
適合材
ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)
10
周長(mm)
330
用途
レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
ベルト厚(mm)
1
注意
※最高周速 1070m/minを厳守してください。