ミスターマイスター超硬ロータリーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 74033977 品番 21003
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。
一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。
金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。
高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。
CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。
特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)3 刃長(mm)14 セット内容超硬ロータリーバーNO.21130の5本セット タイプA 材質(軸)スチール 適合材木工 コーティングTiN(チタンコーティング) 材質(刃)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状ダブルカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする