キャリーコンテナM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74034206 品番 K-246BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,267
販売価格(税別)
4,788

折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!

ブラック 仕様フタ付き 質量(kg)2.6 容量(L)30 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×330×370 ハンドル長さ(mm)最大約540 フタフタ付き 収納本数(本)2Lペットボトル:9 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×80~105×370 寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:32×35.5×31、開口部:27×35×30.5

商品説明動画

k246
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする