キャリーコンテナL 4輪

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74034233 品番 K-247WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!

ホワイト 仕様フタ付き 質量(kg)3.8 容量(L)38 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×380×470 車輪4輪、ストッパー付き ハンドル長さ(mm)最大約540 ストッパーあり フタフタ付き 収納本数(本)2Lペットボトル:12 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×110×470 寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33

商品説明動画

k247
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
放送の中継時に無線機器等を収納して利用
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

電源用バッテリーや無線中継機器を収納し運搬しています。
大きさも手ごろで、キャスターにストッパーもあり大変重宝しています。
ただ難点を上げるとすると引手を伸ばした状態にすると上蓋が開けられない造りになっています。他の方が生中継時のトラブルで機器状態を確認しようとしたら引き手が伸びていたため蓋が空かないと焦っていました。そういう造りだと分かっている人であれば問題はありません。

2025-10-28
用途:
道具箱として利用
電気・ガス・熱供給・水道業

道具を入れるので耐荷重量の大きいものが欲しかった
上部は作業台として使えるのがいい
取っ手がスムーズに出ないのが不満のため「やや満足」

対象商品:
74034224
2024-06-30
用途:
仕事用
サービス業

訪問理美容で仕事用の荷物を積み込んでの利用です。思ったより丈夫です。ガラガラ引っ張っても型が崩れず引っ張て行きやすいです。ストッパーがついていて便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする