CNS 38 UJ3 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 74034425

電気パネルヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74034425 品番CNS 38 UJ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで即暖できます。
例えば、トイレや脱衣所などの小スペースで素早く暖を取りたい場所に最適です。急激な温度変化による事故も予防します。
ステンレスシーズーヒーターにアルミ製フィンを接続しており、より小さい本体で高効率の対流効果を得られます。
自然対流と輻射によるやさしい暖房感が魅力です。
本体付属の「イタズラ防止ピン」によりダイヤル設定範囲を固定することができます。
ダイヤル設定のイタズラを防止することができ、小さなお子さまの いらっしゃるご家庭でも安心してご利用いただけます。
また、オプションの「イタズラ防止カバー」は、ダイヤルとスイッチを完全に覆い隠すことができます。
「イタズラ防止カバー」は公共施設などにパネルヒーターを設置する際に最適なオプションです。
8機種ご用意しておりますので、お部屋の空間や契約電力に見合ったベストな機種をお選びいただけます。
ヨーロピアンデザインで、意匠性に優れ、コンパクトなのに大容量を実現しました。

用途トイレ・脱衣所 仕様サーモスタット:温度設定ダイヤル(連続可変式)約6℃〜約30℃ 質量(kg)3.8 ホワイト 電源(V)単相200 安全装置過熱防止器(自動復帰式)、115℃ ヒーターフィン付シーズヒーター 保護等級IP24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×450×78 ヒーター容量(W)380

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74034425 CNS 38 UJ3 76204538 CNS38Trend(JP) 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 1台 42,900 税込47,190 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする