色ホワイト
付属品取扱説明書・保証書・リアトレー
材質ABS
サイズA3
本体質量(kg)3.7
消費電力(W)(50/60Hz)450
機能電子式温度コントロール・逆転スイッチ・温度コントロール
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×338×128
ウォームアップ時間約4分〜8分30秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さを含む)
ラミネート速度(mm/秒)約5.5(50Hz)
定格使用時間4時間(ウォームアップ時間含む)
保証期間1年
ローラー数4本
フィルム厚さ(μm)100〜150
最大ラミネート幅(mm)320